Beli submersible pump karcher di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- KARCHER Professional Walk Behind Scrubber Drier (Scrubber)atribut:
- Compatible for: Profesional floor care used
- KARCHER Professional High Pressure Cleaners-Cold WaterDeskripsi:KARCHER High Pressure Cleaners-Cold Water is a cold shower for stubborn dirt. Clean machines, vehicles and buildings daily: with high pressure and a high flow rate. Cold water high-pressure cleaners remove even stubborn dirt and are Ideal for large areas.
- Hyundai Pembersih Bertekanan TinggiDeskripsi:High Pressure Washer dengan spesifikasi tekanan maksimum 105 - 135 bar adalah mesin cuci tekanan tinggi dari brand Hyundai untuk pencucian mobil atau pembersihan area baik industri atau rumahan
- Wasser Pompa Celup Sumur DalamDeskripsi:Pompa Celup 4 inch Wasser ini memiliki capacity max 97 lpm dan head max 143 m, berkualitas dan terbukti, cocok untuk kebutuhan industri, konstruksi dan juga pemakaian sesuai kebutuhan di projectatribut:
- Outlet Diameter (inch): 1.5
- SNI License: Yes
- SNI Number: PCS 00074.01
- KARCHER HOME & GARDEN Multi Purpose Vacuum CleanersDeskripsi:KARCHER Multi Purpose Vacuum Cleaners is A vacuum cleaner for diverse usage. A match for any type of dirt: the Kärcher multi-purpose vacuum cleaners are ideal for car interior cleaning, workshops, garages, cellars, outside areas and renovation.
- KRISBOW Mesin Pembersih Lantaiatribut:
- Color: Yellow
- Clean/ Dirty Water Tank Capacity: 27.8 L/ 31.3 L
- Power: 1000 W
- Dimensions (mm): 1060x650x1025
- Wasser Shallow Well Pump (Pompa Air)Deskripsi:Pompa sumur dangkal PW dengan total head max.45m, Current max. 1.5A-3A adalah pompa air pilihan dari Brand Wasser untuk kebutuhan sehari-hari, pekarangan, mesin cuci, kolam tanki dan gedung
- Wasser Jet Pump for Deep WellDeskripsi:Jet pump sumur dalam dari Wasser ini memiliki total head max 48-90m, tahan karat dan awet, cocok digunakan untuk kebutuhan rumahan dan gedung bahkan untuk keperluan industriatribut:
- Input Pipe (inch): 1.25
- KARCHER Professional Wet & Dry CleanersDeskripsi:KARCHER Wet & Dry Cleaners NT Indispensable: wet and dry vacuum cleaners effortlessly pick up all kinds of dirt. Whether dry, wet or liquid: Kärcher machines pick up everything. This means that you can use the vacuum cleaner purely as a wet vacuum cleaner or just as a dry vacuum cleaner.
- Wasser Pompa CelupDeskripsi:Wasser pompa celup memiliki kapasitas yang lengkap dengan ukuran 10-255 lpm, awet, rumah gedung sangat cocok digunakan di gedung, konstruksi, proyek, rumah dan industri
- KRISBOW Mesin Sikat & Poles Lantaiatribut:
- Power (W): 1100
- Base Plate Diameter (inch): 17
- Wasser Pompa Semi JetDeskripsi:Semi Jet Pumps (Pompa Sumur Dangkal) dengan spesifikasi total head 32-50 Meter adalah pompa air dari brand Wasser untuk kebutuhan kebutuhan industri dan bisnis anda.atribut:
- Input Pipe (inch): 1
- Output Pipe (inch): 1
- SNI License: Yes
- SNI Number: PCS 00074.01
- DeLonghi Mesin Espressoatribut:
- Color: Black
- Pump Pressure (bar): 15
- Body Material: Plastic
- Dimensions (wxdxh mm): 275x310x305
- Heating system: Thermoblock
- Input Power (W): 1450
- Number of Filter: 3
- Rated Voltage/Frequency (V/Hz): 220/240-50/60
- Water Tank Capacity (L): 1
- KARCHER HOME & GARDEN Steam CleanersDeskripsi:KARCHER Steam Cleaners is Environmentally friendly, quick and convenient. Can be used practically anywhere: Kärcher steam cleaners make it possible to clean hard floor surfaces, fittings and much more with little effort and without chemicals, making them more environmentally friendly. The tried and tested Kärcher quality of these machines ensures that your floors, tiles and windows will shine.The Next Generation of Steam Cleaners. Whether small and handy, with non-stop steaming or a top-class machine, Kärcher provides the right model for every need – the ideal alternative to conventional cleaning. The next generation of Kärcher steam cleaners delivers non-stop steam without work interruptions or long waiting times. The water tank can be detached and refilled at any time to quickly and easily clean large surfaces – no chemicals or cleaning agents are needed. Cleaning is made even easier for you thanks to the compact build and top-quality accessories.
- MultiPro Engine PumpDeskripsi:Pompa ini juga dapat disebut pompa lumpur, pompa banjiratribut:
- Dimensions (cm): 47.5x37.5x37
- Inlet/Outlet Pipe (inch): 2
- Max. Suction Head (m): 8
- Maximum Output (hp/rpm): 6.5/3600
- Maximum Waterflow (L/minute): 600
- Oil Capacity (L): 0.6
- Tank Capacity (L) : 3.6
- Total Head (m): 28
- Yamaha Pompa Air IrigasiDeskripsi:Pompa ini juga dapat disebut pompa lumpur, pompa banjiratribut:
- Cylinder Volume (cc): 179
- Fuel Tank Capacity (L): 3.6
- Fuel Type: Fuel
- Machine Type: 4-stroke, OHV, Air Cooled
- Max. High Pressure Pump (m): 27
- Max. Sunction Power (m): 8
- Operating Time (hour): 2
- Output Attached (kW/rpm): 3.1 (4.2 PS)/3600
- Pump Connection Thread: Outer Thread
- Starter System: recoil Starter
Daftar Harga submersible pump karcher Terbaru January 2026
| KARCHER Professional Walk Behind Scrubber Drier (Scrubber) | Rp47.999.900 |
| KARCHER HOME & GARDEN Pembersih Bertekanan Tinggi | Rp1.799.900 |
| KARCHER Professional High Pressure Cleaners-Cold Water | Rp15.999.900 |
| Hyundai Pembersih Bertekanan Tinggi | Rp999.900 |
| Wasser Pompa Celup Sumur Dalam | Rp2.399.900 |
| KARCHER HOME & GARDEN Multi Purpose Vacuum Cleaners | Rp1.699.900 |
| KRISBOW Mesin Pembersih Lantai | Rp26.999.900 |
| Wasser Shallow Well Pump (Pompa Air) | Rp759.900 |
| Wasser Jet Pump for Deep Well | Rp1.799.900 |
| KARCHER Professional Wet & Dry Cleaners | Rp3.099.900 |
Data diperbarui pada 31/01/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































/dvP101543499-2.jpg)






/P102093665-1.jpg)